GODKÄND LEVERANTÖR 5GCW1 Skumplåt Crosslink Polypropen 1 x 24 x 24 Vit | AE3UZY

APPROVED VENDOR 5GCW1 Skumplåt Crosslink polypropen 1 x 24 x 24 Vit

Finns i lager
Artikel: AE3UZY Modell: 5GCW1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypAdhesiv
FärgWhite
Densitet2 kg / cu. med.
FinishGrov cell
Fasthet @ 25% avböjning9 PSI
Längd24 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Materialpolyeten
Sträckgräns0.5
Temp. Räckvidd-20 till 150 F
Draghållfasthet32 PSI
Tjocklek1"
Tjocktolerans+/- 0.063 "
TypTvärbunden
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypFärgLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCF6 Skumplåt Tvärbindning Polypropylen 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6EnkelTräkol12 "1 / 2 "12 "148SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCF7 Skumplåt Tvärlänk Polypropylen 1/2 x 12 x 12 Vit | AE3UVM 5GCF7EnkelWhite12 "1 / 2 "12 "148SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCF8 Skumplåt Tvärbindning Polypropylen 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8AdhesivTräkol12 "1 / 2 "12 "112SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCF9 Skumplåt Tvärbindning Polypropylen 1/2 x 12 x 12 Vit | AE3UVP 5GCF9AdhesivWhite12 "1 / 2 "12 "174SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCJ7 Skumplåt Tvärbindning Polypropylen 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN 5GCJ7EnkelTräkol12 "1-11 / 16 "12 "306SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCJ8 Skumplåt Tvärbindning Polypropylen 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5GCJ8EnkelWhite12 "1-11 / 16 "12 "463SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCJ9 Skumplåt Tvärbindning Polypropylen 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ 5GCJ9EnkelTräkol12 "1"12 "277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCW1 Skumplåt Crosslink polypropen 1 x 24 x 24 Vit
1 085 kr /enhet