GODKÄNT SÄLJARE 5GDC1 Skumplåt Antistatisk polypropen 1/2 x 36 x 36 | AE3VDF

APPROVED VENDOR 5GDC1 skumark antistatisk polypropen 1/2 x 36 x 36

Finns i lager
Artikel: AE3VDF Modell: 5GDC1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgRosa
Densitet1.4 kg cu. med.
FinishSmooth
Fasthet @ 25% avböjning35 PSI
Längd36 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialAntistatisk polyuretan
Sträckgräns200%
Temp. Räckvidd-20 till 150 F
Draghållfasthet13 PSI
Tjocklek1 / 2 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd36 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.58
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCT4 Skumplåt Antistatisk polypropen 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "45SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCT5 Skumplåt Antistatisk polypropen 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "55SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCU0 Skumplåt Antistatisk polypropen 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5GCU024 "1 / 2 "24 "70SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCW4 Skumplåt Antistatisk polypropen 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "317SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCW5 Skumplåt Antistatisk polypropen 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5GCW6 Skumplåt Antistatisk polypropen 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "52SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCW7 Skumplåt Antistatisk polypropen 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "98SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDC1 skumark antistatisk polypropen 1/2 x 36 x 36
176SEK /enhet