Plikt: Kontinuerlig , Ram: 48Y , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motor Sub Application: Kolsyrepumpar , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Delad fas , Typskylt RPM: 1725 , Orientering: Horisontellt eller vertikalt , Fas: 1 , RPM-intervall: 1701-1800
Arbetsmekanism
- AC-motorerna består av en trådspole och två fasta magneter som omger en axel.
- Elektromagnet uppstår när en elektrisk (AC) laddning appliceras på trådspolen och genererar ett magnetfält.
- Inuti statorn finns en ögla av tråd, en solid metallaxel, en ekorrbur gjord av metallstänger, en spole och andra fritt roterande metalldelar som kan leda elektricitet.
- Ström skickas till de yttre spolarna för att utgöra statorn.
- Spolarna aktiveras sedan för att producera ett magnetfält som roterar runt utsidan av motorn.
Funktioner
- Marathon kolsyrapumps AC-motorer är konfigurerade med ett utökat nav, vilket gör att motorn kan monteras direkt på pumpen.
- Dessa enheter har en temperaturavkänningsanordning för att skydda motorerna mot överhettning, vilket säkerställer förlängd livslängd.
- De har en öppen droppsäker hölje med ventilationsöppningar i ändskydden.
- Dessa ventilerade öppningar är skalplacerade så att vätskedroppar som faller inom 15 grader från vertikalen inte hämmar motorns prestanda.
- De permanent smorda kul- eller hylslagren är mekaniskt låsta på axeländen för att minska motorfriktionen.
- Dessa modeller med medurs eller moturs roterande axlar levererar hastigheter upp till 1725 rpm.
- De finns i vaggan och styva baser för enkel montering.
- Dessa produkter kommer med ett automatiskt återställande termiskt skydd för att förhindra överbelastning.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan 1-, 2- och 3-fasmotorer?
- 1-fas motor: Ström flyter genom en enda ledare.
- 2-fasmotor: Ström flyter genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
- 3-fasmotor: Ström flyter genom 3 separata ledare.
Vilken är den maximala driftstemperaturen för dessa Marathon-motorer?
De kan fungera vid temperaturer upp till 40 grader C.
Vad är skillnaden mellan en AC-motor och en DC-motor?
Elmotorer som drivs av en växelström kallas AC-motorer (AC). DC-motorer är roterande elektriska motorer som använder likström (DC) för att skapa mekanisk energi.