APPROVED VENDOR Skumplåt, antistatisk polyuretan


Filter
Bakgrundstyp: Enkel , Färg: Rosa , Densitet: 1.4 kg cu. med. , Avsluta: Smooth , Fasthet @ 25 % avböjning: 35 PSI , Längdtolerans: +/- 0.250 " , Material: Antistatisk polyuretan , Sträckgräns: 200% , Temp. Räckvidd: -20 till 150 F , Brottgräns: 13 PSI , Tjocklekstolerans: +/- 0.250 " , Typ: Öppna Cell , Breddtolerans: +/- 0.250 "
StilModellLängdTjocklekBreddPris (ex moms)
A
5GCT4
24 "1 / 4 "24 "45 SEK
A
5GCT5
24 "3 / 8 "24 "55 SEK
A
5GCW7
24 "3 / 4 "24 "98 SEK
A
5GCW5
24 "1"24 "-
RFQ
A
5GCU0
24 "1 / 2 "24 "70 SEK
A
5GCW4
24 "1.5 "24 "317 SEK
A
5GCW6
24 "1 / 8 "24 "52 SEK
A
5GDD1
36 "1"36 "243 SEK
A
5GDD0
36 "1.5 "36 "624 SEK
A
5GDC2
36 "1 / 4 "36 "81 SEK
A
5GDD2
36 "3 / 4 "36 "325 SEK
A
5GDC3
36 "1 / 8 "36 "50 SEK
A
5GDC4
36 "3 / 8 "36 "218 SEK
A
5GDC1
36 "1 / 2 "36 "176 SEK
A
5GDL7
82 "1"54 "1 329 SEK
A
5GDL5
82 "1 / 8 "54 "189 SEK
A
5GDL8
82 "1 / 2 "54 "716 SEK
A
5GDL9
82 "3 / 8 "54 "558 SEK
A
5GDL6
82 "3 / 4 "54 "1 111 SEK
A
5GDL3
82 "1.5 "54 "1 944 SEK
A
5GDL4
82 "1 / 4 "54 "370 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?