GODKÄND SÄLJARE 5GDK7 Skumplåt Polypropylenkol 1/4 x 48 x 54 | AE3VGG

APPROVED VENDOR 5GDK7 skumskiva polypropylenkol 1/4 x 48 x 54

Finns i lager
Artikel: AE3VGG Modell: 5GDK7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypPSA
FärgTräkol
Densitet2 kg cu./ft.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning0.55 - 0.74 PSI
Längd54 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Materialpolyester
Sträckgräns90%
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
Draghållfasthet18 PSI
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd48 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.828
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 5GDK9 Skumplåt Polypropylenkol 1/2 x 48 x 54 | AE3VGJ 5 GDK91 / 2 "1 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK7 skumskiva polypropylenkol 1/4 x 48 x 54
69SEK /enhet