OMRON Säkerhetsbrytare för metalllås


Filter
AC-kontaktbetyg: 10A @ 600V , Ställdonets längd: Nyckelberoende , Kroppsmaterial: Gjuten aluminium , Rörstorlek: M20 , Kopplingstyp: M20 , Kontaktmaterial: Silver , DC Kontaktbetyg: 0.4A @ 250V , Djup: 1-11 / 16 " , Huvudmaterial: Gjuten aluminium , Höjd: 4.375 " , IP-betyg: 67 , Rörelse: Lateral , Operativ kraft: 19.61 tum. - lb Max , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 80 grader C. , Rotation: CW / CCW , Stil: Metall låsning , Bredd: 1 9 / 16 "
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
D4BS-45FS-NPT
1NO, 1NC3 052 SEK
B
D4BS-4AFS-NPT
2NC3 059 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?