APPROVED VENDOR Skumplåt, polyester


Filter
Bakgrundstyp: PSA , Färg: Träkol , Densitet: 2 kg cu./ft. , Avsluta: Smidig cellulär , Fasthet @ 25 % avböjning: 0.55 - 0.74 PSI , Längd: 54 " , Längdtolerans: +/- 0.250 " , Material: polyester , Sträckgräns: 90% , Temp. Räckvidd: -20 till 180 F , Brottgräns: 18 PSI , Tjocklekstolerans: +/- 0.250 " , Typ: Öppna Cell , Bredd: 48 " , Breddtolerans: +/- 0.250 "
StilModellTjocklekPris (ex moms)
A
5 GDK9
1 / 2 "1 057 SEK
A
5 GDK7
1 / 4 "69 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?