GODKÄND SÄLJARE 5GDT6 Skumrulle Antistatisk 1/4 x 48 tum 250 fot | AE3VJK

APPROVED VENDOR 5GDT6 skumrulle antistatisk 1/4 x 48 tum 250 fot

Artikel: AE3VJK Modell: 5GDT6

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumrulle
BakgrundstypEnkel
CelltypVattenresistent med sluten cell
FärgRosa
Densitet1.8 pund / cu. med.
FinishHud
Fasthet @ 25% avböjning26 psi
Längd250ft.
Längdtolerans+/- 10 '
MaterialAntistatisk polyeten
Sträckgräns0.21
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
Draghållfasthet40 psi
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.013 "
Bredd48 "
Breddstolerans+/- 2.000 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.19
Fartygets höjd (cm)137.16
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3921135000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBakgrundstypFärgSträckgränsTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 5GDJ9 Skumrulle Polypropylenkol 1/2 x 54 tum 25 fot | AE3VFZ 5GDJ9polyesterPSATräkol0.9-20 grader till 180 grader F.20 psi1 / 2 "+/- 0.250 "5 893 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDT6 skumrulle antistatisk 1/4 x 48 tum 250 fot