GODKÄND SÄLJARE 5GDJ9 Skumrulle Polypropylenkol 1/2 x 54 tum 25 fot | AE3VFZ

APPROVED VENDOR 5GDJ9 skumrulle polypropen träkol 1/2 x 54 tum 25 fot

Finns i lager
Artikel: AE3VFZ Modell: 5GDJ9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 893 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumrulle
BakgrundstypPSA
CelltypÖppna Cell
FärgTräkol
Densitet2 pund / cu. med.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning0.55 till 0.74 psi
Längd25ft.
Längdtolerans+/- 0.250 "
Materialpolyester
Sträckgräns0.9
Temp. Räckvidd-20 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet20 psi
Tjocklek1 / 2 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
Bredd54 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2475
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod3921905050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBakgrundstypFärgSträckgränsTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 5GDT6 Skumrulle Antistatisk 1/4 x 48 tum 250 fot | AE3VJK 5GDT6Antistatisk polyetenEnkelRosa0.21-20 grader till 150 grader F.40 psi1 / 4 "+/- 0.013 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDJ9 skumrulle polypropen träkol 1/2 x 54 tum 25 fot
5 893 kr /enhet