Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5GMA9 Maskinskruv Ms Rostfritt Stål 4-40 X 3/4, 50PK | AE3XCJ

APPROVED VENDOR 5GMA9 maskinskruv Ms rostfritt stål 4-40 X 3/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3XCJ Modell: 5GMA9
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
465SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKorsförsänkt Phillips
Förarstorlek#1
FinishSvartoxid
Huvud Dia.0.219 - 0.205 "
Huvudhöjd0.08 till 0.07 "
Head TypPan
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 min.
gäng~~POS=TRUNCFullt gängat
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GMA9 maskinskruv Ms rostfritt stål 4-40 X 3/4, 50PK
465SEK /packa