LUMAPRO Bi-Polar LED-lampa miniatyr, T3 1/4, 12V


Filter
Förstärkare: 0.72mA , Genomsnittlig glödlampslivslängd: 25,000 timmar , Genomsnittligt liv: 100,000 timmar , Lamphus: Glas , Nuvarande ritad: 0.03mA , För slutna armaturer: Nej , Hög uteffekt: Nej , Användning inomhus/utomhus: Endast inomhus , Lampform: T3 1/4 , Lamptyp: Miniatyr-T , Max. Total längd: 1 25 / 32 " , Övergripande lampform: T , Primär applikation: Generell mening
StilModellSpänningBastypArtikelWattLampa Dia.Ljus färgLjusutgångLumensPris (ex moms)
A
2FNL3
12Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Varm vit--320 SEK
B
2FNL7
12Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Red--182 SEK
C
2FNL8
12Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "White--290 SEK
D
2FNN2
12WedgeBi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Blå--294 SEK
E
2FNN6
12WedgeBi-Polar LED-lampa med miniatyr0.90.4 "Varm vit--278 SEK
F
2FNL2
12Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "White--213 SEK
G
2FNL5
12Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Blå--292 SEK
H
2FNL6
12Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Grön--292 SEK
I
2FNK7
12Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Bärnsten--168 SEK
J
2FNK9
12Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Grön--279 SEK
K
2FNN1
12WedgeBi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Bärnsten--199 SEK
L
2FNL1
12Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Red--170 SEK
M
26CT97
24Miniatyrskruv (E10)Miniatyr LED-lampa0.73 / 4 "Varm vit-2290 SEK
N
26CU06
24Miniatyrskruv (E10)Miniatyr LED-lampa0.73 / 4 "White-3275 SEK
O
26CT99
120Miniatyrskruv (E10)Miniatyr LED-lampa0.73 / 4 "GrönIngen nominell färgtemp, grön2278 SEK
P
26CT98
120Miniatyrskruv (E10)Miniatyr LED-lampa0.73 / 4 "RedIngen nominell färgtemp, röd2180 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?