Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5LAD2 S krok stängt öga 316 rostfritt stål 3 7/16 tum längd | AE4JUQ

APPROVED VENDOR 5LAD2 S Hook Closed Eye 316 Rostfritt stål 3 7/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4JUQ Modell: 5LAD2
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
Öga inuti Dia.3 / 8 "
FinishHögpolska
Höjd3 / 8 "
Hook Eye inuti H5 / 8 "
Hook Eye inuti W3 / 4 "
Krokhöjd3 / 8 "
Kroköppning9 / 16 "
Längd3.437 "
Material316 Stainless Steel
Max. Arbetsbelastning880 lb.
Öppningsstorlek9 / 16 "
Total längd3.437 "
Projektion2.75
TypStängt öga
Bredd2.75 "
Arbetsbelastningsgräns880 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hook Dia. (3/8 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD2 S Hook Closed Eye 316 Rostfritt stål 3 7/16 tums längd
251SEK /enhet