Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5LAE1 Eye Bolt Welded Closed 316 Rostfritt Stål 5/16-18 x 4 In | AE4JVA

APPROVED VENDOR 5LAE1 ögonbult svetsad stängd 316 rostfritt stål 5/16-18 x 4 tum

Finns i lager
Artikel: AE4JVA Modell: 5LAE1
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
191SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 / 2 "
Öga utanför dia.1-1 / 16 "
Ögonbult typSvetsat slutet öga utan axel
FinishHögpolska
MaterialRostfritt stål
Total längd5 1 / 3 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd4"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE1 ögonbult svetsad stängd 316 rostfritt stål 5/16-18 x 4 tum
191SEK /enhet