Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5LY83 Barrel Bolt Steel, 50PK | AE4NGH

APPROVED VENDOR 5LY83 Barrel Bolt Steel, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4NGH Modell: 5LY83
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
312SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.7 / 16 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd1 / 4 "
Tråddjup1 / 4 "
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Finishzink
Head StyleTruss
MaterialStål
Rockwell HårdhetB70
Draghållfasthet60000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY83 Barrel Bolt Steel, 50PK
312SEK /packa