Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5LY91 Barrel Bolt Steel, 50PK | AE4NGR

APPROVED VENDOR 5LY91 Barrel Bolt Steel, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4NGR Modell: 5LY91
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
769SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.7 / 16 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd2"
Tråddjup3 / 8 "
VäxeltypKombination
Finishzink
Head StyleTruss
MaterialStål
Rockwell HårdhetB70
Draghållfasthet60000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY91 Barrel Bolt Steel, 50PK
769SEK /packa