Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M04110.240.0080 Insexskruv, klass 8 M24 x 3, 80 mm längd, 10PK | AE7RLK 6AB96

APPROVED VENDOR M04110.240.0080 Insexskruv, klass 8 M24 x 3, 80 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AE7RLK Modell: M04110.240.0080Cross Ref: 6AB96 / 157D90
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
537SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlekM24 x 3
DiameterM24
FinishUgn svart
Grade8
Huvudhöjd15mm
Head TypHex
Huvudets bredd36mm
Längd under huvudet80mm
MaterialStål
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC32 till C39
Draghållfasthet150,800 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC80mm
Tråd storlek3mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6706
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04110.240.0080 Insexskruv, klass 8 M24 x 3, 80 mm längd, 10 PK
537SEK /packa