Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5MA23 Fatbult 10-24 | AE4NZY

APPROVED VENDOR 5MA23 fatbult 10-24

Finns i lager
Artikel: AE4NZY Modell: 5MA23
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.7 / 16 "
Fathuvudets höjd7 / 64 "
Piplängd1 / 2 "
Tråddjup1 / 4 "
DrivstorlekT20
Växeltyp6-lapp med stift
FinishEnkel
Head StyleTruss
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Draghållfasthet80000 psi
Tråd storlek10-24
TypManipuleringssäker

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA23 fatbult 10-24
119SEK /enhet