Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5MA56 Binding Post 13/64 X 3/8 Inch, 50PK | AE4PBJ

APPROVED VENDOR 5MA56 Bindstolpe 13/64 X 3/8 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4PBJ Modell: 5MA56
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
261SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.13 / 32 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd3 / 8 "
Tråddjup1 / 4 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
MaterialAluminium
Rockwell HårdhetB38
Skruvhuvud Dia.13 / 32 "
Skruvhuvudets höjd1 / 16 "
SkruvmaterialAluminium
Skruvgängans längd1 / 4 "
Draghållfasthet34800 psi
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7616109030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA56 Bindstolpe 13/64 X 3/8 tum, 50PK
261SEK /packa