Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P534 Cap 1/2 Inch Fnpt | AE4YYQ

APPROVED VENDOR 5P534 Cap 1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE4YYQ Modell: 5P534
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ4 Keps 1/4 tum Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.82SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ5 Keps 3/8 tum Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.83SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ6 Keps 1/2 tum Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.74SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ7 Keps 3/4 tum Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.103SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ8 Keps 1 tum Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.112SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ9 Keps 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.163SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LCA1 Keps 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2DJC 1LCA1Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P534 Cap 1/2 tum Fnpt
18SEK /enhet