APPROVED VENDOR Keps, svart


Filter
StilModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1MNE5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.25 "--138 SEK
A
1MNE2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "--65 SEK
A
1MNE7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.2"--238 SEK
A
1MNE1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "--68 SEK
B
1MNW4
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3"--867 SEK
B
1MNW2
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.2"--238 SEK
A
1MNE6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1.5 "--167 SEK
A
1MNE4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1"--113 SEK
A
1MNE3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "--79 SEK
A
1MND8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 8 "--61 SEK
A
1MND9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "--56 SEK
B
1MNW3
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.2.5 "--652 SEK
C
2WU79
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.257 SEK
D
1LBZ5
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.112 SEK
E
5P534
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.23 SEK
C
2WU81
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.4"150 psi-20 grader till 366 grader F.602 SEK
C
2WU80
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3"150 psi-20 grader till 366 grader F.362 SEK
E
5P535
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.33 SEK
D
1LCA1
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.307 SEK
D
1LBZ9
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.218 SEK
D
1LBZ6
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.99 SEK
D
1LBZ4
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.110 SEK
E
5P538
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.69 SEK
E
5P532
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.17 SEK
D
1LBZ7
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.138 SEK
E
5P537
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.25 "150 psi-20 grader till 366 grader F.51 SEK
D
1LBZ8
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.150 SEK
D
1LCA2
Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.2"300 psi-20 grader till 550 grader F.427 SEK
E
5P536
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1"150 psi-20 grader till 366 grader F.38 SEK
E
5P533
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.19 SEK
E
5P539
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2"150 psi-20 grader till 366 grader F.101 SEK
E
5P531
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.18 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?