Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P567 Reducer 1 x 3/4 Inch Fnpt | AE4ZAA

APPROVED VENDOR 5P567 Reducer 1 x 3/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE4ZAA Modell: 5P567

Få det Maj 22, Onsdag
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 "x 3 / 4"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1MNG5 Reducer 1/4 x 1/8 tum Npt | AB2LCW 1MNG5Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "x 1 / 8"--62SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNG6 Reducer 3/8 x 1/8 tum Npt | AB2LCX 1MNG6Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "x 1 / 8"--81SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1MNG7 Reducer 3/8 x 1/4 tum Npt | AB2LCY 1MNG7Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"--101SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNG8 Reducer 1/2 x 1/4 tum Npt | AB2LCZ 1MNG8Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"--87SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNG9 Reducer 1/2 x 3/8 tum Npt | AB2LDA 1MNG9Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"--96SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1MNH1 Reducer 3/4 x 3/8 tum Npt | AB2LDB 1MNH1Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"--115SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNH2 Reducer 3/4 x 1/2 tum Npt | AB2LDC 1MNH2Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"--115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P567 Reducer 1 x 3/4 tum Fnpt
61SEK /enhet