APPROVED VENDOR Reducer, FNPT Metal


Filter
StilModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1MNH2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"--99 SEK
A
1MNH8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.2 "x 1-1 / 2"--455 SEK
A
1MNH7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.2 "x 1"--454 SEK
A
1MNH4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 "x 3 / 4"--170 SEK
A
1MNG9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"--82 SEK
B
1MNZ4
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"--59 SEK
C
1MPA7
Svart smidd stål-Uttagssvets3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"--4 SEK
A
1MNH6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1-1/2" x 1-1/4"--326 SEK
A
1MNH9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.2-1 / 2 "x 2"--795 SEK
A
1MNH5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1-1 / 4 "x 1"--217 SEK
A
1MNH3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 "x 1 / 2"--170 SEK
A
1MNH1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"--99 SEK
A
1MNG8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"--81 SEK
A
1MNG7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"--87 SEK
A
1MNG6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.3 / 8 "x 1 / 8"--70 SEK
A
1MNG5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F.1 / 4 "x 1 / 8"--62 SEK
D
1XKT2
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"300 psi-20 grader till 550 grader F.187 SEK
E
5P575
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1-1/2" x 1/2"150 psi-20 grader till 366 grader F.118 SEK
D
1XKR9
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"300 psi-20 grader till 550 grader F.162 SEK
D
1XKT1
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"300 psi-20 grader till 550 grader F.158 SEK
E
5P569
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1-1 / 4 "x 1"150 psi-20 grader till 366 grader F.92 SEK
F
2WU62
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.4 "x 3"150 psi-20 grader till 366 grader F.957 SEK
E
5P559
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.35 SEK
E
5P562
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.34 SEK
E
5P564
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.45 SEK
E
5P566
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 1 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.47 SEK
E
5P567
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 "x 3 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.61 SEK
F
2WU76
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2-1/2" x 1-1/4"150 psi-20 grader till 366 grader F.376 SEK
F
2WU77
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 grader till 366 grader F.333 SEK
E
5P561
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 grader till 366 grader F.34 SEK
E
5P574
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1-1/2" x 3/4"150 psi-20 grader till 366 grader F.103 SEK
E
5P573
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1-1 / 2 "x 1"150 psi-20 grader till 366 grader F.109 SEK
F
2WU68
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 "x 2-1 / 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.495 SEK
F
2WU78
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2-1 / 2 "x 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.307 SEK
F
2WU64
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 "x 1"150 psi-20 grader till 366 grader F.550 SEK
F
2WU66
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 "x 1-1 / 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.405 SEK
F
2WU67
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 "x 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.466 SEK
F
2WU69
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.4 "x 1"150 psi-20 grader till 366 grader F.613 SEK
F
2WU72
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.4 "x 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.914 SEK
F
2WU73
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.4 "x 2-1 / 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.1 038 SEK
F
2WU75
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2-1 / 2 "x 1"150 psi-20 grader till 366 grader F.295 SEK
E
5P558
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 4 "x 1 / 8"150 psi-20 grader till 366 grader F.41 SEK
D
1XKR8
Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"300 psi-20 grader till 550 grader F.130 SEK
E
5P563
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "x 1 / 8"150 psi-20 grader till 366 grader F.35 SEK
E
5P565
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 grader till 366 grader F.47 SEK
E
5P570
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1-1/4" x 3/4"150 psi-20 grader till 366 grader F.87 SEK
E
5P578
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2 "x 1"150 psi-20 grader till 366 grader F.168 SEK
E
5P571
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1-1/4" x 1/2"150 psi-20 grader till 366 grader F.87 SEK
E
5P572
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1-1/2" x 1-1/4"150 psi-20 grader till 366 grader F.106 SEK
E
5P576
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2 "x 1-1 / 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.164 SEK
E
5P577
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2 "x 1-1 / 4"150 psi-20 grader till 366 grader F.162 SEK
E
5P568
Svart formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 "x 1 / 2"150 psi-20 grader till 366 grader F.69 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?