Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P711 Nippel 1 1/4 x 8 tum svart svetsad stål | AE4ZFV

APPROVED VENDOR 5P711 Nippel 1 1/4 x 8 tum svart svetsad stål

Finns i lager
Artikel: AE4ZFV Modell: 5P711

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

194SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart svetsat stål
Längd8"
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.1-21 / 32 "
Rörstorlek1.25 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 10E175 Nippel 2 tum x 2 tum Npt stål - paket med 25 | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 grader F2.375 "2"--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E176 Nippel 1/8 tum x 2 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 grader F0.405 "1 / 8 "-181SEK
GODKÄND SÄLJARE 10E177 Nippel 1/4 tum x 2-1 / 2 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 grader F0.54 "1 / 4 "-224SEK
GODKÄND SÄLJARE 10E181 Nippel 1 tum x 3-1 / 2 tum Npt stål - 25-pack | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 grader F1.315 "1"--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E182 Nippel 1 tum x 8 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 grader F1.315 "1"--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E183 Nippel 1 tum x 4-1 / 2 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 grader F1.315 "1"-736SEK
GODKÄND SÄLJARE 10E184 Nippel 1/4 tum x 7/8 tum Npt stål - 25-pack | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 grader F0.54 "1 / 4 "-254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P711 Nippel 1 1/4 x 8 tum svart svetsad stål
194SEK /enhet