Destaco 604-MMSS raklinjeklämma är konstruerad för att hålla arbetsstycken mot en vertikal yta i metallbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Den är idealisk för spännanordningar, kontroller & svetsarmaturer och monteringsapplikationer. Denna åtgärdsklämma med rak linje har rostfritt stål som ger hög motståndskraft mot slitage / skador från tuffa industriella förhållanden. Destacos klämhandtag för rak linje låses i både förlängda och indragna positioner som gör det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration. Dess kompakta design gör den användbar i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden. Destacos rakhandtagsklämmans metallhandtag har ett stort plastgrepp som garanterar användarkomfort vid långvarig användning. Denna rätlinjiga klämma levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar. Destaco 604-MMSS åtgärdsklämma med rak linje har gängad kropp som möjliggör genomgående hålmontering för enkel och säker fastspänning. Destacos klämma med rundlinjefunktion håller den runda kolven säkert på plats för att förhindra glidning i mitten. Destaco 604 -serien klämmor erbjuds också i kolstålvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 604-MMSS raklinjeklämma är konstruerad för spännanordningar, kontroller & svetsarmaturer och monteringsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 604-MMSS raklinjeklämma har rostfri konstruktion för att ge motstånd mot skador / slitage från tuffa industriella förhållanden.
- Handtaget låses i både indragna och utdragna lägen som gör att användaren kan använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration.
- Destacos klämmor med rak linje har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Denna klämma med rak linje har en kompakt design som gör den användbar i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden.
- Destacos klämmor med rak linje levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Denna åtgärdsklämma med rak linje har en gängad kropp som möjliggör genomgående hålmontering för enkel och säker fastspänning.
- Destacos klämma med rundlinjeformad runda kolv håller säkert arbetsstycket på plats för att förhindra glidning i mitten.
- Användaren kan också välja mellan en mängd olika klämmor med rak linje som finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer och stilar som routerbart / rakt handtag, rostfritt stål och Toggle Lock Plus -aktiverade mönster.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207943-M hex-head spindel i rostfritt stål används för att byta ut trasiga / slitna spindlar på Destaco 604-MMSS klämmor med rak linje.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 604-MMSS raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 604-MMSS raklinjeklämma har en flänsad monteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. På grund av behovet, på grund av dess flänsade bas, kan denna rätlinjiga åtgärdsklämma också enkelt tas bort genom att helt enkelt ta bort skruvarna genom att skruva loss dem med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
A. Ja, förutom denna rostfria klämma erbjuder Destaco också olika liknande kolstålsklämmor (Destaco 604 klämma & Destaco 624 klämma).
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destacos klämmor med rak linje är manuella manövrerade push / pull -klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och för montering och testning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med raka linjer har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Vissa klämmor med rak linje, såsom Destaco 602-M-klämma, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag. Dessa klämmor har ett tvåvägs låshandtag (indraget eller utdraget läge) för att göra det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.