Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5P924 Koppling 2 tum Npt smidbart järn | AE4ZQH

APPROVED VENDOR 5P924 Koppling 2 tum Npt formbart järn

Finns i lager
Artikel: AE4ZQH Modell: 5P924
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
210SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBN7 Koppling Galvaniserat smältjärn 1/4 tum | AB2DEP 1LBN7Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi103SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBN9 Koppling Galvaniserat smidbart järn 1/2 tum | AB2DER 1LBN9Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi119SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBP1 Koppling Galvaniserat smidbart järn 3/4 tum | AB2DET 1 LBP1Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi100SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBP2 Koppling Galvaniserat smidbart järn 1 In | AB2DEU 1 LBP2Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi206SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBP3 Koppling Galvaniserat smidbart järn 1 1/4 tum | AB2DEV 1 LBP3Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi247SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBP5 Koppling Galvaniserat smidbart järn 2 In | AB2DEX 1 LBP5Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi497SEK
GODKÄNT LEVERANTÖR 1LBP7 Koppling Galvaniserat smidbart järn 3 In | AB2DEY 1 LBP7Galvaniserat smidbart järn3001000 psi @ 150 grader F WOG3"300 psi1 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P924 Koppling 2 tum Npt formbart järn
210SEK /enhet