Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5P935 Minskande koppling 1 x 1/2 tum Galvaniserad | AE4ZQU

APPROVED VENDOR 5P935 Reduktionskoppling 1 x 1/2 tum galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AE4ZQU Modell: 5P935

Få det Maj 7, Tisdag
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 "x 1 / 2"
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1XKV3 Minskande koppling 3/8 x 1/4 tum Npt Galvaniserad | AB4FCC 1XKV33002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"300 psi vid 550 grader F.88SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKV7 Reducerande koppling 3/4 x 1/2 tum Npt Galvaniserad | AB4FCG 1XKV73002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 2"300 psi vid 550 grader F.119SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKV8 Minskande koppling 1 x 3/8 tum Npt Galvaniserad | AB4FCH 1XKV83002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3 / 8"300 psi vid 550 grader F.11SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKV9 Minskande koppling 1 x 1/2 tum Npt Galvaniserad | AB4FCJ 1XKV93002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1 / 2"300 psi vid 550 grader F.158SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKW1 Minskande koppling 1 x 3/4 tum Npt Galvaniserad | AB4FCK 1XKW13002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3 / 4"300 psi vid 550 grader F.158SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1XKW2 Minskande koppling 1 1/4 x 3/4 tum Npt Galvaniserad | AB4FCL 1XKW23001500 psi @ 150 grader F WOG1-1/4" x 3/4"300 psi vid 550 grader F.236SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKW7 Minskande koppling 1 1/2 x 1 1/4 tum Npt | AB4FCR 1XKW73001500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/4"300 psi vid 550 grader F.262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P935 Reduktionskoppling 1 x 1/2 tum galvaniserad
94SEK /enhet