Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5TPK7 Pegboard krok med dubbla stavar 1 tum PK5 | AE6KUN

APPROVED VENDOR 5TPK7 Double Rod Pegboard Krok 1 tum PK5

Finns i lager
Artikel: AE6KUN Modell: 5TPK7
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel stång Pegboard krok
Böj vinkel30 grader
Böj höjd1 / 2 "
ByggSvetsade
FinishSvart
HålformFyrkant
Hålstorlek3 / 8 "
Hålavstånd1-1 / 2 "
Inuti Dia.1-11 / 32 "
MaterialStål
Projektion1"
Rod tjocklek3 / 16 "
TypLåsstil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHålformHålstorlekInuti Dia.ProjektionPris
GODKÄND VENDOR 5TPD6 Dubbelstång Pegboard krok 2-13 / 16 tum - Förpackning med 10 | AE6KQX 5TPD6Ljus zinkRunda7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "234SEK
GODKÄNT VENDOR 5TPD7 Dubbelstång Pegboard krok 5-3 / 4 tum - Förpackning med 10 | AE6KQY 5TPD7Ljus zinkRunda7 / 25 "1.625 "5.75 "340SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TPD8 Pegboard krok med dubbla stavar 8-1 / 4 tum PK5 | AE6KQZ 5TPD8Ljus zinkRunda7 / 25 "1.625 "8.25 "230SEK
GODKÄND VENDOR 5TPG6 Dubbelstång Pegboard krok 2-13 / 16 tum - Förpackning med 10 | AE6KTE 5TPG6SvartRunda7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "234SEK
GODKÄNT VENDOR 5TPG7 Dubbelstång Pegboard Hook 5-3 / 4 tum - Förpackning med 10 | AE6KTF 5TPG7SvartRunda7 / 25 "1.625 "5.75 "340SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TPG8 Dubbelstång Pegboard-krok 8-1 / 4 tum PK5 | AE6KTG 5TPG8SvartRunda7 / 25 "1.625 "8.25 "230SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TPK9 Dubbelstång Pegboard krok 2 tum PK5 | AE6KUQ 5TPK9SvartFyrkant3 / 8 "1-11 / 32 "2"97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPK7 Double Rod Pegboard Krok 1 tum PK5
123SEK /enhet