Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5TXA8 Testkabel stapelbar banankontakt röd | AE6MCM

APPROVED VENDOR 5TXA8 testkabel Stapelbar bananplugg Röd

Finns i lager
Artikel: AE6MCM Modell: 5TXA8

Få det Maj 14, Tisdag
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestledare
FärgRed
Längd48 "
Max. Förstärkare20
Max. Spänning1000
Plug and Connector BeskrivningStapelbar mantlad banankontakt
Temp. Räckvidd-40 till 85 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMax. FörstärkareMax. SpänningPlug and Connector BeskrivningTemp. RäckviddPris
GODKÄNT SÄLJARE 4WPZ8 Testledningssats Längd 48 tum | AE2DUR 4WPZ8Röd / svart48 "101000Höljd banankontakt-522SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TXA7 Testkabel stapelbar banankontakt svart | AE6MCL 5TXA7Svart48 "201000Stapelbar mantlad banankontakt-40 till 85 grader C408SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5TXD5 Testkabel Mini Clip till banankontakt 36 In | AE6MDF 5TXD5Svart36 "5300VRMS / DCMini-testklipp till dubbel banankontakt122 grader F Max208SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5TXE3 Testkabel till banankontakt 60 tum svart | AE6MDP 5TXE3Svart60 "5300 VACTestklämma till stapelbar banankontakt131 grader F Max97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXA8 testkabel Stapelbar bananplugg Röd
176SEK /enhet