FANTECH DBF Series Duct Booster-fläktar


Filter
CFM @ 0.200-in. SP: 150 , Kanal Dia.: 4" , Hushöjd: 8 15 / 16 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 3.875 " , Max. ampere: 0.73 , Motorvarvtal: 2800 , Spänning: 120 VAC , Watt: 83 , Hjultyp: Bakåtlutad
StilModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris (ex moms)
A
95900
---4 202 SEK
B
DBF 4XL
17086785 017 SEK
C
DBF 4XLT
195101555 331 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?