GODKÄND LEVERANTÖR 5W119 Tarp Polyeten Blå/grön 20 x 30 Fot | AE6YWX

APPROVED VENDOR 5W119 Tarp Polyeten Blå/grön 20 x 30 Fot

Finns i lager
Artikel: AE6YWX Modell: 5W119

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPresenning
FärgBlå grön
Klippstorlek20 x 30 fot
Färdig storlek19 fot x 29 fot 4 "
GenomföringarAluminium
SömVärmesvetsad, förstärkt med rep
Tarpmaterial3.5 oz./yd. Polyeten
Tjocklek5.1 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.62
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod6306120000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgKlippstorlekFärdig storlekSömTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 22JC25 Tarp polyetenblå 6x8 fot | AB6VCR 22JC25Blå6 x 8 fot5 fot 6 "x 7 fot 6"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.82SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC26 Tarp polyetenblå 8x10 fot | AB6VCT 22JC26Blå8 x 10 fot7 fot 4 "x 9 fot 6"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.138SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC27 Tarp polyetenblå 10x12 fot | AB6VCU 22JC27Blå10 x 12 fot9 fot 6 "x 11 fot 4"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.205SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC28 Tarp polyetenblå 12x16 fot | AB6VCV 22JC28Blå12 x 16 fot11 fot 4 "x 15 fot 6"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.314SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC29 Tarp polyetenblå 15x20 fot | AB6VCW 22JC29Blå15 x 20 fot14 fot 2 "x 19 fot 6"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.544SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC30 Tarp polyetenblå 20x30 fot | AB6VCX 22JC30Blå20 x 30 fot19 fot x 29 fot 4 "Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.980SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC31 Tarp polyetenblå 25x40 fot | AB6VCY 22JC31Blå25 x 40 fot23 fot 10 "x 39 fot 4"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.1 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5W119 Tarp Polyeten Blå/grön 20 x 30 Fot
1 312 kr /enhet