Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5XA31 Threaded Insert M5X0.8Mm, 5PK | AE7DQK

APPROVED VENDOR 5XA31 gängad insats M5X0.8Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE7DQK Modell: 5XA31
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
460SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckellåsning Trådinsats
Borrstorlek6.9mm
Extern trådstorlekM8 x 1.25
InstallationVerktyg 5XA40
Intern trådklass6H
Intern gängstorlekM5 x 0.8mm
Längd8"
MaterialSvart fosfatstål
Min. Full tråddjup9.5mm
Tryck på StorlekarM8 x 1.25mm
Gängtypmetrisk
Typ2 Låstangenter
VäggtypTunn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Extern trådklass (6G)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA31 gängad insats M5X0.8Mm, 5PK
460SEK /packa