NORTON ABRASIVES Konturslipningssvamp


Filter
Färg: Grå , Längd: 5.5 " , Tjocklek: 3 / 16 " , Bredd: 4.5 "
StilModellSlipmaterialGradeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
07660703076
AluminiumoxidSuper bra20933 SEK
B
07660703074
AluminiumoxidMedium20933 SEK
C
07660703075
AluminiumoxidÄnden20933 SEK
B
07660703077
KiselkarbidUltrafint20907 SEK
D
07660703078
KiselkarbidMikrofin20907 SEK

Konturslipningssvamp

Norton Abrasives konturslipsvampar är lämpliga för användning på en mängd olika krökta, konturformade eller plana ytor; kompatibel med trä, metall, färg, plast, keramik och gipsskivor. De är belagda på ena sidan med aluminiumoxidslipmedel som erbjuder förbättrad flexibilitet för handslipning eller efterbehandling av platta, krökta, konturerade och begränsade områden. Dessa slipsvampar håller upp till 5 gånger längre än vanligt sandpapper och tål även att rivas.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?