Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5XA34 Threaded Insert M8X1.25Mm, 5PK | AE7DQN

APPROVED VENDOR 5XA34 gängad insats M8X1.25Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE7DQN Modell: 5XA34
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
527SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckellåsning Trådinsats
Borrstorlek10.8mm
Extern trådstorlekM12 x 1.25mm
InstallationVerktyg 5XA42
Intern trådklass6H
Intern gängstorlekM8 x 1.25
Längd12 "
MaterialSvart fosfatstål
Min. Full tråddjup13.5mm
Tryck på StorlekarM12 x 1.25mm
Gängtypmetrisk
Typ4 Låstangenter
VäggtypTunn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Extern trådklass (6G)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA34 gängad insats M8X1.25Mm, 5PK
527SEK /packa