DAYTON Elektriska kedjeliftar, röda, lastbromsar


Filter
Koppling: Begränsning av överbelastning , Färg: Red , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Kontroll: Hängande tryckknapp , Kontrollsladd: 6 ft. , Avsluta: Pulverlack , Hz: 60 , Smörjning: fett , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 115
StilModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltBromsLastkapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingKapacitetPris (ex moms)
A
2GXH6
8 FPM16Ladda4000 lb.26-49 / 64 "124000 lb.50 658 SEK
B
2XY33
8 FPM10.0Elektrisk skivmotor2000 lb.22.437 "0.6612000 lb.44 338 SEK
C
4GU71
8 FPM3.0Elektrisk skivmotor500 lb.16 "0.161500 lb.25 641 SEK
D
4ZY98
8 FPM3.0Elektrisk skivmotor800 lb.16.75 "0.21800 lb.15 185 SEK
E
2GXG9
16 FPM10Ladda1000 lb.18-5 / 16 "0.6611000 lb.39 307 SEK
F
2GXH3
16 FPM16Ladda2000 lb.22-3 / 64 "112000 lb.52 135 SEK
E
2XY32
16 FPM10.0Elektrisk skivmotor1000 lb.19 "0.6611000 lb.34 197 SEK
G
4GU70
16 FPM3.0Elektrisk skivmotor300 lb.14.5 "0.161300 lb.34 977 SEK

Elektriska kedjeliftar, röda, lastbromsar

Dayton elektriska kedjeliftar inkluderar kedjetrummor och använder el för att underlätta processen att lyfta laster upp till 10 fot. Dessa hissar använder en hissmotor för att lyfta lasten till önskad höjd och ställa in frekvens, baserat på enhetens viktlyftkapacitet. Integrerat bromssystem säkerställer säker rotation av kedjan för att lyfta / sänka eller flytta last från en plats till en annan. Välj bland ett brett utbud av dessa kedjeliftar, tillgängliga i lastkapacitet upp till 4000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?