Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Dowel Pin Alloy Steel 5/8 X 2 L, 10PK | AF2MQD 6VKE5

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Dowel Pin Legerat stål 5/8 X 2 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2MQD Modell: 62R200DPSOKorsreferens: 6VKE5

Få det Maj 15, Onsdag
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
614SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Dia. Tolerans+/-. 0001 "
Diameter0.625 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)92000
FinishSvart
Längdtolerans+/-. 010 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter5 / 8 "
Total längd2"
Rockwell HårdhetRC 50 - 58
Enkel skjuvhållfasthet (kg)46000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)150000
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Dowel Pin Legerat stål 5/8 X 2 L, 10PK
614SEK /packa