Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6914SS Axelskruv 6-32 X 1/2 L, 10PK | AE9HVK 6JY11

APPROVED VENDOR 6914SS Axelskruv 6-32 X 1/2 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE9HVK Modell: 6914SSKorsreferens: 6JY11

Få det Maj 16, Torsdag
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
438SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.9 / 32 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns116,000 psi
Rockwell HårdhetB95 till B100
Axeldia.5 / 32 "
Axellängd1 / 2 "
Axellängdstolerans+0.002 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek6-32
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0248
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6914SS Axelskruv 6-32 X 1/2 L, 10PK
438SEK /packa