START INTERNATIONAL LDX6100 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd x 14 tum Bredd | AF7ECR 20XE08

START INTERNATIONAL LDX6100 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd x 14 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AF7ECR Modell: LDX6100Korsreferens: 20XE08

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk etikettdispenser
Förstärkare @ 50 Hz2A
Förstärkare @ 60 Hz2.5A
FärgSvart
Kärndia.1 "och 3"
Feedhastighet6.6 tum/sek.
Höjd14.5 "
Etikettlängd0.50 till 6 "
Längd10.8 "
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 7 "
MaterialRostfritt stål och aluminium
Rullkapacitet12 "
Spänning110/115
Spänning @ 50 Hz220 till 240V AC
Spänning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredd13.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.44
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8422309120

Produktinformation:

    • Matningshastighet (6.6 tum / sek.)
    • Max. Etikettlängd (6 ")
    • Max. Etikettbredd (7 ")

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetEtikettlängdSpänningPris
START INTERNATIONAL LDX6050 automatisk lång etikettdispenser 120v | AA3FUQ 11J911 LDX60501.8A3"3.3 tum/sek.0.50 till 6 "110/11511 031 kr
START INTERNATIONAL LDX6050C automatisk dispenser för klara etiketter 13 tums bredd | AA3FUW 11J916 LDX6050C1.8A3"3.3 tum/sek.0.50 till 6 "110/11512 352 kr
START INTERNATIONAL LDX6025 Elektrisk etikettdispenser, 0.25 till 7 tums linerbredd, 0.125 till 6 tums etikettlängd | CH9KRH LDX6025--1.6 tum/sek.0.125 till 6 "100 / 120V13 062 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LDX6100 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd x 14 tum Bredd
11 760 kr /enhet