Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6AB71 Insexskruv, klass 8 M14 x 2, 25 mm längd, 25 PK | AE7RKN

APPROVED VENDOR 6AB71 Insexskruv, klass 8 M14 x 2, 25 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AE7RKN Modell: 6AB71
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
500SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlekM14 x 2
DiameterM14
FinishUgn svart
Grade8
Huvudhöjd8.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd22mm
Längd under huvudet25mm
MaterialStål
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC32 till C39
Draghållfasthet150,800 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek2"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3185
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AB71 Insexskruv, klass 8 M14 x 2, 25 mm längd, 25 PK
500SEK /packa