Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6AB84 Insexskruv, klass 8 M18 x 2.50, 60 mm längd, 10 PK | AE7RLC

APPROVED VENDOR 6AB84 Insexskruv, klass 8 M18 x 2.50, 60 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AE7RLC Modell: 6AB84

Få det Maj 20, Måndag
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
522SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18 x 2.5
DiameterM18
FinishUgn svart
Grade8
Huvudhöjd11.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd27mm
Längd under huvudet60mm
MaterialStål
Min. Trådlängd60mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet150,800 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AB84 Insexskruv, klass 8 M18 x 2.50, 60 mm längd, 10 PK
522SEK /packa