HONEYWELL Explosionsskyddade gränslägesbrytare


Filter
Ställdonets längd: 1.5 " , Manöverdonets plats: Sida , Kroppsmaterial: Aluminium , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Roller Dia.: 0.75 "
StilModellNEMA-betygStälldonstilAmpsDriftkraftDriftstemp. RäckviddRullbreddResaSpänningsvärdePris (ex moms)
A
BXN4L
1, 3, 4, 6, 7, 13Roterande huvud, ingen spak104 tum .-lb.-40 grader till 158 grader F.-Förresa (PT) 65 grader max; Overtravel (OT) 20 grader min; Differentiell resa (DT) 35 grader max600AC / 250DC31 939 SEK
B
LSXM4N
1, 3, 4, 6, 7, 13Roterande huvud, ingen spak104 tum .-lb.10 grader till 250 grader F.0.19 "Förresa (PT) 18 grader max; Overtravel (OT) 57 grader min; Differentiell resa (DT) 10 grader max600AC / 250DC10 608 SEK
C
EX-XR3
1, 7Roterande spakarm15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.0.75 lb.-40 grader till 160 grader F.0.25 "Pretravel (PT) 0.219 in max; Överväg (OT) 90 grader max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC12 563 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?