Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6AFK3 Hose Barb 1/2 Inch 1/2 Mnpt Mässing | AE7TDM

APPROVED VENDOR 6AFK3 Slang Barb 1/2 Inch 1/2 Mnpt Mässing

Finns i lager
Artikel: AE7TDM Modell: 6AFK3

Få det Maj 8, Onsdag
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPärlslang Barb
Barb Storlek1 / 2 "
KlämtypSlangklämma
Monteringsstorlek1/2 (M) NPT
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)7/8
Slang-ID1 / 2 "
MaterialMässing
Max. Tryck300 psi
Tryckbetyg300 PSI
Tråd storlek1 / 2 "
Gängtyp(M) NPT
TypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGängtypBarb StorlekKlämtypTypMonteringsstorlekPassande stilSlang-IDArtikelPris
GODKÄND SÄLJARE 6AFG7 Slangstång 3/8 tum 1/8 Mnpt mässing | AE7TCJ 6AFG7(M) NPT3 / 8 "Klämma eller slangklämmaRakt1/8 (M) NPTRakt3 / 8 "Slanghår20SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AFG9 Slangstång 1/2 tum 1/4 Mnpt mässing | AE7TCL 6AFG9(M) NPT1 / 2 "Klämma eller slangklämmaRakt1/4 (M) NPTRakt1 / 2 "Slanghår22SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AFH2 Slangstång 1/2 tum 3/8 Mnpt mässing | AE7TCP 6AFH2(M) NPT1 / 2 "Klämma eller slangklämmaRakt3/8 (M) NPTRakt1 / 2 "Slanghår26SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AFH3 Slangstång 1/4 tum 1/8 Mnpt mässing | AE7TCQ 6AFH3(M) NPT1 / 4 "Klämma eller slangklämmaRakt1/8 (M) NPTRakt1 / 4 "Slanghår13SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFH6 Slangpropp 3/8 tum 1/4 Mnpt mässing | AE7TCU 6AFH6(M) NPT3 / 8 "Klämma eller slangklämmaRakt1/4 (M) NPTRakt3 / 8 "Slanghår43SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFH7 Slangpropp 5/8 tum 3/8 Mnpt mässing | AE7TCV 6AFH7(M) NPT5 / 8 "Klämma eller slangklämmaRakt3/8 (M) NPTRakt5 / 8 "Pärlslang Barb57SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AFH8 Slangstång 1/2 tum 3/8 Mnpt mässing | AE7TCW 6AFH8(M) NPT1 / 2 "Klämma eller slangklämmaRakt3/8 (M) NPTRakt1 / 2 "Pärlslang Barb78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFK3 Slang Barb 1/2 Inch 1/2 Mnpt Mässing
84SEK /enhet