Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AFP8 Slangstångsvivel 3/8 tum 3/8 Mnpsm mässing | AE7TFA

APPROVED VENDOR 6AFP8 Slang Barb Swivel 3/8 Inch 3/8 Mnpsm Mässing

Finns i lager
Artikel: AE7TFA Modell: 6AFP8
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlanghår
Barb Storlek3 / 8 "
KlämtypKlämma eller slangklämma
Monteringsstorlek3/8 (M) NPSM
Passande stilRakt
Slang-ID3 / 8 "
MaterialMässing
Max. Tryck300 psi
Tryckbetyg300 PSI
Tråd storlek3 / 8 "
Gängtyp(M) NPSM
TypSnurra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekMonteringsstorlekSlang-IDTråd storlekGängtypPris
GODKÄNT SÄLJARE 6AFP1 Slang Barb-svivel 3/8 tum 1/4 Fnpt mässing | AE7TET 6 AFP13 / 8 "1/4 (F) NPT3 / 8 "1 / 4 "(F) NPT167SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AFP7 Slangstångsvrid 1/4 tum 1/4 Mnpt mässing | AE7TEZ 6 AFP71 / 4 "1/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT149SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AFP9 Slangstångsvivel 1/2 tum 1/2 Mnpt mässing | AE7TFB 6 AFP91 / 2 "1/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "(M) NPT247SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AFR1 Slang Barb-svivel 1/2 tum 1/2 Fnpsm mässing | AE7TFD 6AFR11 / 2 "1/2 (F) NPSM1 / 2 "1 / 2 "(F) NPSM147SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AFR8 Slangstångsvivel 3/8 tums mässing | AE7TFL 6AFR83 / 8 "5/8 "-18 UNF3 / 8 "5 / 8 "(F) UNF105SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AFR9 Slangstångsvivel 1/4 tum 1/4 Fnpsm mässing | AE7TFM 6AFR91 / 4 "1/4 (F) NPSM1 / 4 "1 / 4 "(F) NPSM84SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFT0 Slangstångsvivel 3/8 tum 3/8 Fnpsm mässing | AE7TFN 6AFT03 / 8 "3/8 (F) NPSM---116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFP8 Slang Barb Swivel 3/8 Inch 3/8 Mnpsm Mässing
151SEK /enhet