Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AYV6 Branch Tee Mässing 1/4 tum Fnpt x Mnpt | AE7WUZ

APPROVED VENDOR 6AYV6 Branch Tee Mässing 1/4 Inch Fnpt x Mnpt

Finns i lager
Artikel: AE7WUZ Modell: 6AYV6
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrenutslagsplats
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x FNPT x MNPT
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AYV8 Grenutslags mässing 1/2 tum Fnpt x Mnpt | AE7WVB 6AYV81 / 2 "188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV6 Branch Tee Mässing 1/4 Inch Fnpt x Mnpt
107SEK /enhet