Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AYX1 Rörbussning Mässing 3/4 x 1/2 tum - Förpackning med 5 | AE7WVQ

APPROVED VENDOR 6AYX1 rörbussning mässing 3/4 x 1/2 tum - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AE7WVQ Modell: 6AYX1

Få det Maj 22, Onsdag
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AYW5 Rörbussning Mässing 1/4 x 1/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WVJ 6AYW51 / 4 "x 1 / 8"95SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYW6 Rörbussning Mässing 3/8 x 1/8 In | AE7WVK 6AYW63 / 8 "x 1 / 8"30SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYW7 Rörbussning Mässing 3/8 x 1/4 tum - Förpackning med 10 | AE7WVL 6AYW73 / 8 "x 1 / 4"136SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYW8 Rörbussning mässing 1/2 x 1/4 tum - Förpackning med 10 | AE7WVM 6AYW81 / 2 "x 1 / 4"339SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYW9 Rörbussning mässing 1/2 x 3/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WVN 6AYW91 / 2 "x 3 / 8"280SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYX0 Rörbussning mässing 3/4 x 3/8 tum | AE7WVP 6AYX03 / 4 "x 3 / 8"60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYX1 rörbussning mässing 3/4 x 1/2 tum - förpackning om 5
281SEK /enhet