Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AYZ6 Mässingskåpa 3/4 tum Fnpt | AE7WWT

APPROVED VENDOR 6AYZ6 Mässingslock 3/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE7WWT Modell: 6AYZ6
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 22UL24 Rörlock 1/8 tum mässing | AB7EYU 22UL24125 psi1 / 8 "-20 grader till 400 grader F.35SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AYZ2 Mässingskåpa 1/8 tum Fnpt | AE7WWN 6AYZ21200 psi1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.12SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYZ3 Mässingskåp 1/4 tum Fnpt | AE7WWP 6AYZ31200 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.12SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYZ4 Mässingskåpa 3/8 tum Fnpt | AE7WWQ 6AYZ41200 psi3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.20SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AYZ5 Mässingskåpa 1/2 tum Fnpt | AE7WWR 6AYZ51200 psi1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.29SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYZ6 Mässingslock 3/4 tum Fnpt
59SEK /enhet