Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6AYZ2 Mässingskåpa 1/8 tum Fnpt | AE7WWN

APPROVED VENDOR 6AYZ2 Mässingslock 1/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE7WWN Modell: 6AYZ2
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
15SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 22UL24 Rörlock 1/8 tum mässing | AB7EYU 22UL24125 psi1 / 8 "-20 grader till 400 grader F.46SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYZ3 Mässingskåp 1/4 tum Fnpt | AE7WWP 6AYZ31200 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.16SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYZ4 Mässingskåpa 3/8 tum Fnpt | AE7WWQ 6AYZ41200 psi3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.27SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AYZ5 Mässingskåpa 1/2 tum Fnpt | AE7WWR 6AYZ51200 psi1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.38SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYZ6 Mässingskåpa 3/4 tum Fnpt | AE7WWT 6AYZ61200 psi3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYZ2 Mässingslock 1/8 tum Fnpt
15SEK /enhet