Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6AZA0 Försänkt plugg Mässing 1/2 tum Mnpt | AE7WWZ

APPROVED VENDOR 6AZA0 Försänkt plugg Mässing 1/2 Inch Mnpt

Finns i lager
Artikel: AE7WWZ Modell: 6AZA0
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkningskontakt
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 22UL64 Försänkt plugg 1/2 tum mässing | AB7FAM 2CFK6 22UL64125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.39SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL66 Försänkt plugg 1 tums mässing | AB7FAP 22UL66125 psi1"1"-20 grader till 400 grader F.127SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL67 Försänkt plugg 1-1 / 2 tums mässing | AB7FAQ 22UL67125 psi1.5 "1.5 "-20 grader till 400 grader F.290SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL68 Försänkt plugg 2 tums mässing | AB7FAR 22UL68125 psi2"2"-20 grader till 400 grader F.490SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYZ7 Försänkt plugg mässing 1/8 tum Mnpt | AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.14SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYZ8 Försänkt plugg Mässing 1/4 tum Mnpt | AE7WWV 6AYZ81200 psi-1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.19SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AYZ9 Försänkt plugg Mässing 3/8 tum Mnpt | AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.24SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZA0 Försänkt plugg Mässing 1/2 Inch Mnpt
40SEK /enhet