APPROVED VENDOR Försänkningskontakt


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Efterlevnad: NSF61 och AB1953 , Kopplingstyp: MNPT
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
22UL64
125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.39 SEK
A
22UL66
125 psi1"1"-20 grader till 400 grader F.127 SEK
A
22UL67
125 psi1.5 "1.5 "-20 grader till 400 grader F.290 SEK
A
22UL68
125 psi2"2"-20 grader till 400 grader F.490 SEK
B
6AYZ7
1200 psi-1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.14 SEK
B
6AZA1
1200 psi-3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.67 SEK
B
6AZA0
1200 psi-1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.40 SEK
B
6AYZ8
1200 psi-1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.19 SEK
B
6AYZ9
1200 psi-3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.24 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?