Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AZF4 Reducer Nipple Messing 1/2 x 3/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WYX

APPROVED VENDOR 6AZF4 Reducer Nippel Mässing 1/2 x 3/8 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AE7WYX Modell: 6AZF4
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bröstvårtan
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek0.875 "
Längd1.375 "
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AZF0 Reducer Nipple Messing 3/8 x 1/8in | AE7WYT 6AZF00.688 "1.125 "3 / 8 "x 1 / 8"31SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AZF1 Reducer Nipple Brass 1/4 x 1/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WYU 6AZF10.56 "1"1 / 4 "x 1 / 8"203SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZF2 Reducer Nipple Messing 3/8 x 1/4 tum - Förpackning med 10 | AE7WYV 6AZF20.687 "1.25 "3 / 8 "x 1 / 4"258SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZF3 Reducer Nipple Messing 1/2 x 1/4 In | AE7WYW 6AZF30.872 "1.437 "1 / 2 "x 1 / 4"44SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZF5 Reducer Nipple Messing 3/4 x 1/2 In | AE7WYY 6AZF51.06 "1 9 / 16 "3 / 4 "x 1 / 2"73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF4 Reducer Nippel Mässing 1/2 x 3/8 tum - paket med 10
561SEK /enhet