Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6BA27 Insexskruv, klass 5 M10 X 1.25, 30 mm längd, 25PK | AE7YAV

APPROVED VENDOR 6BA27 Insexskruv, klass 5 M10 X 1.25, 30 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YAV Modell: 6BA27

Få det Maj 20, Måndag
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
205SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.25
DiameterM10
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet30mm
MaterialStål
Min. Trådlängd30mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C32
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA27 Insexskruv, klass 5 M10 X 1.25, 30 mm längd, 25 PK
205SEK /packa